LUKAS satinatrice ESM 1310

Codice art.: A3995ESM1310
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete

Identificazione e classificazione

Codice articolo A3995ESM1310
copia
EAN / GTIN 4027497529636
copia
Codice del produttore A3995ESM1310
copia
Numero-L L51930 1
copia
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Proprietà:

Imballaggio del prodotto: Scatola
Etichettatura della confezione: LUKE-ERZETT
Regime minimo: 1.3003.050l/min).
Potenza assorbita: 1300 Watt
Diametro utensile max: 120 mm
Larghezza utensile max: 100 mm
Nome strumento: 19 mm
Peso della macchina: Circa 2,8 kg

Per:

bisellatura -
Foratura: -
Spazzola -
Sbavatura: -
levigatura di precisione -
Fresatura: -
Incisione -
Pulizia in ghisa: -
Smerigliatrici per saldature -
Rimuovere la vernice: -
Lucidatura: -
Lavorazione di precisione: -
Pulizia: -
Satinatura -
Smerigliatura grossolana: -