Satinovací stroj LUKAS ESM 1310

Artiklové číslo: A3995ESM1310
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
Katalogové číslo A3995ESM1310
EAN / GTIN 4027497529636
Číslo výrobce A3995ESM1310

Popis

Charakteristika:

Balení výrobku: kartonová krabice
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Volnoběžné otáčky: 1 300-3 050 (ot./min.)
Příkon: 1300 W
Maximální průměr nástroje: 120 mm
Maximální šířka nástroje: 100 mm
Držák nástrojů: 19 mm
Hmotnost stroje: přibližně 2,8 kg

Vhodné pro:

Zkosení: -
Vrtání: -
Kartáčování: -
Odhrotování: -
Jemné mletí: -
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: -
Saténová povrchová úprava: -
Hrubé broušení: -