Satineuse LUKAS ESM 1310

Réf.: A3995ESM1310
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
Référence article A3995ESM1310
EAN / GTIN 4027497529636
Réf. fabricant A3995ESM1310

Description

Caractéristique(s):

Emballage du produit : Carton
Étiquetage de l'emballage : LUKE-ERZETT
Régime de ralenti : 1 3003 050l/min).
Puissance absorbée : 750 W
Diamètre d'outil max. : 120 mm
Largeur d'outil max. : 100 mm
Nom de l'outil : 19 mm
Poids de la machine : environ 2,8 kg

Adapté(s) pour:

Chanfreinage -
Perçage: -
brosse -
Ebavurage : -
Ponçage de finition -
Fraisage: -
Gravure -
Nettoyage en fonte : -
Ponceuses pour soudures d'angle -
Éliminer la peinture : -
Polisseuse -
Usinage de précision : -
Nettoyage: -
Satin : -
Meulage grossier : -