LUKAS satineermachine ESM 1310

Artikelnummer: A3995ESM1310
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
Artikelnummer A3995ESM1310
EAN/GTIN 4027497529636
Nummer fabrikant A3995ESM1310

Omschrijving

Kenmerk:

Productverpakking: Karton
Etikettering van de verpakking: LUKE-ERZETT
Stationair toerental: 1.3003.050l/min).
Wattage: 1300 watt
Max. Gereedschapsdiameter: 120 mm
Max. Gereedschapsbreedte: 100 mm
Naam gereedschap: 19 mm
Gewicht van de machine: Ca. 2.8 kg

T.b.v.:

Afkanten -
Boren: -
borstel- -
Afbramen -
Fijnslijpen -
Frezen: -
Graveren -
Cast-reiniging: -
Lasnaadslijper -
Verf verwijderen: -
polijsten -
Precisiebewerking: -
Reinigen: -
Satijn: -
Ruw slijpen: -