Contenitore easyBin per la raccolta differenziata, Volume: 25l

Codice art.: 987125 25
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
Volume (l) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità 25 l
Altezza 500 mm
Larghezza 300 mm
Profondità 230 mm
Altezza senza sportellino apribile 400 mm
Larghezza degli sportelli basculanti 250 mm
Tipo di prodotto Contenitori per rifiuti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 987125 25
copia
EAN / GTIN 4067263886631
copia
Codice del produttore 987125 25
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore per la raccolta differenziata in lamiera di acciaio con coperchio basculante a chiusura automatica in plastica resistente. Coperchio con 3 funzioni di apertura dello sportello basculante: meccanismo Push-in, sollevato (posizione di arresto semiaperta) e completamente aperto in posizione di arresto. Coperchio rimovibile per un facile svuotamento. Le due maniglie situate a destra e a sinistra del contenitore in lamiera ne facilitano il trasporto. Con 2 piastre di supporto GARANT easyFix per il fissaggio a pannelli forati o a una guida a parete sottile.

Per:

Pannelli forati con □ 9×9 mm con passo da 37 mm, Cleaning Tower GARANT Uni Line n. art. 987102987123, GARANT Uni Line n. art. 955440955465, carrelli per officina n. art. 914520914590. Guide a parete Multifix n. art. 955340 e 955350.

Fornitura:

Incluse 2× piastre di supporto GARANT easyFix n. art. 955820 e lamiera di adattamento da agganciare alla piastra di supporto GARANT easyFix. Set di pittogrammi autoadesivi per contrassegnare i contenitori per la raccolta differenziata.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript