Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Cleaning Tower GARANT Uni Line, forma a H attrezzata in modo mobile, Modello: L

Codice art.: 987123 L

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 987123 L
Codice del produttore 987123 L
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Torre di pulizia modulare per l’accesso diretto all’occorrente per effettuare le pulizie. La Cleaning Tower GARANT Uni Line dalla forma a H asimmetrica è dotata di 2 contenitori per la raccolta differenziata dei materiali e supporti per rotoli di carta.
Tutte le pareti esterne e la parete centrale sono dotate di pannelli forati su tutti i lati □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti GARANT easyFix. Supporto color antracite con pittogramma relativo alla pulizia per consentirne una rapida visualizzazione. Le ante opzionali richiudibili garantiscono uno stoccaggio sicuro. Anta non combinabile con supporti per rotoli di carta.

Fornitura:

Cleaning Tower GARANT Uni Line n. art. 987103 Dim. L; 2 × n. art. 987110 Dim. 45; 1 × n. art. 955499 Dim. W1.
Con 4 ruote piroettanti, ⌀ 125 mm, 2 con dispositivo di bloccaggio.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016. Non configurabile.

Nota:

Gli asciugamani di carta adatti sono disponibili ai n. art. 089103 Dim. W, 089105 Dim. W, 089127 Dim. W.