• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

GARANT Uni Line Tower Forma a U mobile, Modello: M

Codice art.: 955465 M
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Regolazione dell’altezza con passo: 37

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
Regolazione dell’altezza con passo 37
Serie Tower
Altezza 2.290 mm
Larghezza 720 mm
Profondità 750 mm
Larghezza utile 540 mm
Profondità utile 510 mm
⌀ Ruota 125 mm
Portata 150 kg
Peso 105 kg
Tipo di prodotto Torre per pannello forato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955465 M
EAN / GTIN 4062406586218
Codice del produttore 955465 M
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di messa a disposizione modulare per l’accesso diretto ai materiali di lavoro e una rapida visualizzazione delle informazioni. Configurabile liberamente attraverso diversi accessori e compatibile del tutto con sistema GARANT easyFix.
Con pannelli forati su tutti i lati, interni ed esterni □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché ganci e supporti GARANT easyFix. Forma a U: 2 pareti laterali con parete posteriore. Possibilità di montaggio di ante e cassetti.

Fornitura:

GARANT Uni Line Tower n. art. 955462 Dim. M; 2 ripiani n. art. 955481 Dim. M; sopralzo n. art. 955475 Dim. GREY; maniglia n. art. 955496 Dim 1.
Con 4 ruote piroettanti, ⌀ 125 mm, 2 con dispositivo di bloccaggio.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016. Non configurabile.

Nota:

Ulteriori accessori come pittogrammi, ripiani, cassetti e ante sono disponibili al n. art. 955474955499.

Download & documenti

Prodotti correlati