• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Guida a parete Multifix, Larghezza: 400mm

Codice art.: 955350 400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 83 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 10 mm
Portata 20 kg
Peso 0,4 kg
Tipo di prodotto Barra multifix

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955350 400
EAN / GTIN 4062406303211
Codice del produttore 955350 400
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Guida multifunzionale in esecuzione sottile in alluminio. Spessore della guida 10 mm. Adatta per il montaggio a muro. Per usare ganci e supporti GARANT easyFix, vaschette a bocca di lupo, supporti magnetici e Shadow Board. Le guide possono essere collegate l’una all’altra tramite il supporto da parete.

Per:

Montaggio a vite su pareti in muratura o in legno, lamiere in acciaio e piani di lavoro.

Fornitura:

Inclusi fissaggio a parete (viti, tasselli, pad adesivi) e cappucci laterali.
Inclusi 2 supporti da parete.

Nota:

Sul binario Multifix i ganci e i supporti su piastra stretta non sono propriamente adatti. Versione non adatta per portautensili Tool-UNIT.