• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

GARANT Uni Line Panel, Per modello: S

Codice art.: 955440 S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
Serie Panel
Altezza 1.375 mm
Larghezza 300 mm
Profondità 380 mm
Portata 30 kg
Peso 17 kg
Tipo di prodotto Pannello forato per espositore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955440 S
EAN / GTIN 4062406583286
Codice del produttore 955440 S
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Piantana dalla struttura sottile in lamiera di acciaio, a parete doppia con pannello forato su entrambi i lati □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati nonché di ganci e supporti GARANT easyFix. Lo stabile basamento verniciato in antracite agevola l’installazione e lo spostamento.

Verniciatura:

Bicolore, termoverniciata, argento con antracite RAL 7016. Non configurabile.

Nota:

Per pannelli di segnalazione vedi n. art. 955443955444. Pittogrammi adatti (diverse applicazioni) per pannelli di segnalazione disponibili al n. art. 955474.

Warning:

Uso previsto
  • Piantana a doppia parete con pannelli forati utilizzabili su entrambi i lati.
  • Pannelli forati 9 x 9 mm con passo da 37 mm per l’attacco di ganci e supporti easyFix nonché accessori per pannello forato.
  • Rispettare le portate massime, comprese le sovrastrutture.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Allestire il pannello forato solo con gli accessori adatti.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non conservare né trasportare pezzi non fissati correttamente.
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra gli arredamenti industriali di tipo mobile.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.

Download & documenti

Prodotti correlati