Colector de residuos easyBin, Volumen: 25l

Número de artículo: 987125 25
Descuento
102,73 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Volumen (l) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Color, verde Verde menta
Pieza descrita, Gris antracita Deckel
Pieza descrita, Verde menta Hauptkörper
Color gris; verde
Volumen 25 l
Altura 500 mm
Anchura 300 mm
Profundidad 230 mm
Tipo de producto Cubo de basura
Forma forma rectangular
Material acero
Superficie con recubrimiento de polvo

Identificación y clasificación

Número de artículo 987125 25
EAN / GTIN 4067263886631
Número del fabricante 987125 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Colector de residuos de chapa de acero con tapa abatible/basculante de cierre automático de plástico robusto. Tapa con 3 funciones de apertura de la solapa de inserción: Push-in, tapa levantada (posición de enclavamiento entreabierta), tapa totalmente abierta en posición de enclavamiento. Tapa desmontable para un vaciado fácil. Las dos asas en el lado izquierdo y derecho del contenedor de chapa metálica permiten transportarlo fácilmente. Con 2 placas base GARANT easyFix para colgar en paredes perforadas o rieles de pared finos.

Idóneo para:

Paredes perforadas con □ 9 × 9 mm en una rejilla de 37 mm, GARANT Uni Line Cleaning Tower n.° 987102 – 987123, GARANT Uni Line n.° 955440 – 955465, carro de taller n.° 914520 – 914590. Rieles de pared Multifix n.° 955340 y 955350.

Volumen de suministro:

Incluye 2 placas base GARANT easyFix n.° 955820 y placa adaptadora para colgar en la placa base GARANT easyFix. Juego de pictogramas autoadhesivos para identificar el colector de residuos.