Scala a libro in alluminio, accessibile da entrambi i lati, numero di gradini possibili: 2×3 - 2×5, Numero di gradini: 2X3

Codice art.: 966520 2X3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata scale: 150

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Lunghezza L 0,69 m
Lunghezza scala 0,69 m
Altezza di lavoro circa 2,25 m
Larghezza inferiore esterna 0,43 m
Esecuzione scaletta livello
Accessibilità bifronte
Peso 4,4 kg
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 966520 2X3
copia
EAN / GTIN 4045197795922
copia
Codice del produttore 966520 2X3
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Gradini e montanti in alluminio, con fissaggio gradini-montanti saldamente avvitato, profondità 80 mm, gradini scanalati. Elevata stabilità grazie alla struttura conica. Piedi delle scale antiscivolo. Inclinazione della scala 20°. Distanza gradini 235 mm.

Norma:

A norma DIN EN 131.

Warning:

Uso previsto
  • Controllare la scala dopo che è stata consegnata.
  • Prima di ogni utilizzo, controllare che la scala non sia danneggiata e che funzioni in modo sicuro.
  • Durante la salita e la discesa, tenere saldamente la scala con entrambe le mani.
  • Quando si eseguono dei lavori sulla scala, tenersi saldamente; nel caso in cui non fosse possibile, adottare ulteriori precauzioni.
  • Evitare di danneggiare la scala durante il trasporto (ad es. legandola stretta) e assicurarsi che sia fissata in modo appropriato.
  • Assicurarsi che la scala sia idonea all’utilizzo previsto.
  • In caso di utilizzo in ambito professionale, è necessario eseguire una valutazione dei rischi nel rispetto delle norme di legge vigenti nel paese di utilizzo.
  • Quando si posiziona la scala, assicurarsi che non sia d’intralcio a pedoni, veicoli o porte.
  • Possibilmente, chiudere le porte (tranne le uscite di emergenza) e le finestre presenti nell’area di lavoro.
  • Nel caso in cui si debbano eseguire lavori sotto tensione elettrica, usare scale non conduttrici.
  • Fare attenzione al vento quando si usa all’aperto.
  • Se una scala viene fornita insieme alle traverse di stabilizzazione, queste ultime devono essere montate dall’utente prima del primo utilizzo. Tale specifica deve essere indicata sulla scala e nelle istruzioni per l’uso.
  • Utilizzare la scala solo con la sicura in posizione.

  • Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
    • Non posizionare la scala su una superficie sporca.
    • Non salire o scendere dalla scala voltando il viso.
    • Evitare di eseguire lavori che caricano un solo lato della scala, ad es. la foratura laterale con materiali rigidi.
    • Mentre si utilizza una scala, non indossare attrezzature pesanti o ingombranti.
    • Non salire sulla scala indossando scarpe inadatte.
    • Non usare la scala se si hanno limitazioni fisiche.
    • Utilizzare la scala solo in determinate condizioni di salute; in caso di assunzione di medicinali nonché consumo di alcol o droghe, può costituire un rischio per la sicurezza.
    • Non rimanere sulla scala troppo a lungo senza prendersi una pausa (la stanchezza rappresenta un rischio effettivo). Non usare la scala se presenta impurità (ad es. vernice umida, sporco, olio o tracce di neve).
    • Non usare la scala all’aperto in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli (ad es. vento forte).
    • Non usare la scala come ponte.
    • Non modificare la struttura della scala.
    • Non muovere la scala quando ci si trova sopra di essa.
    • Non usare le scale a libro come se fossero scale d’appoggio, a meno che non siano appositamente progettate per tale scopo.
    • Le superfici orizzontali che assomigliano alla piattaforma di una scala a libro ma non sono progettate per questo scopo (ad es. ripiano di lavoro in plastica) devono essere chiaramente specificate (se richiesto dal tipo di progetto).