Scară pliantă din aluminiu, cu acces pe ambele părţi, număr posibil de trepte 2×3 – 2×5

Cod articol: 966520 2X3
Reducere
160,50 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 2 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de trepte Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă la produse de urcare: 150

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
Lungime L 0,69 m
Lungime scară 0,69 m
Înălţime de lucru cca. 2,25 m
Lăţime inferioară, exterioară 0,43 m
Execuţia treptelor Treaptă
Accesibilitate bilateral
Greutate 4,4 kg
Tip produs Scară dublă

Identificare și clasificare

Cod articol 966520 2X3
EAN / GTIN 4045197795922
Număr producător 966520 2X3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Trepte şi montanţi din aluminiu cu îmbinare fixă înşurubată a treptelor şi montanţilor 80 mm adâncime, trepte striate. Stabilitate ridicată datorită modului conic de construcţie, căpăcele. Înclinare 20°. Distanţa între trepte 235 mm.

Standard:

Conform DIN EN 131.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Inspectați scara după livrare.
  • Înainte de fiecare utilizare, inspectați vizual scara pentru eventualele deteriorări și pentru o utilizare în siguranță.
  • Fixați bine scara când o urcaţi şi o coborâţi.
  • Când efectuaţi lucrări pe scară, asiguraţi-vă stabilitatea sau luaţi alte măsuri de siguranţă, dacă acest lucru nu este posibil.
  • La transportarea scării, evitați pagubele, de. ex., legând-o; asigurați-vă că scara este fixată/montată într-o manieră adecvată.
  • Asigurați-vă că scara este corespunzătoare utilizării respective.
  • În timpul folosirii profesionale, trebuie efectuată o evaluare a riscurilor în conformitate cu prevederile legale din țara de utilizare.
  • Amplasarea scării trebuie să țină cont de riscul unei coliziuni cu trecători, vehicule sau uși.
  • Dacă este posibil, blocați ușile (nu ieșirile de urgență) și ferestrele în zona de lucru.
  • Pentru lucrările inevitabile sub tensiune electrică, folosiți o scară neconductoare.
  • Luați în considerare vântul atunci când utilizați scara în aer liber.
  • Dacă o scară este furnizată cu bare transversale stabilizatoare și aceste trebuie instalate înainte ca utilizatorul să le folosească pentru prima dată, acest lucru trebuie indicat pe scară și în manualul de utilizare.
  • Utilizați scara numai cu protecția împotriva împrăștierii introdusă.

  • Utilizare necorespunzătoare
    • Nu amplasați scara pe un teren murdar.
    • Nu urcați și nu coborâți scara privind în direcția opusă.
    • Evitați lucrările care presupun o solicitare laterală a scării, cum ar fi activitățile laterale de găurire cu materiale solide.
    • Când folosiți scara, nu cărați echipament greu sau dificil de manevrat.
    • Nu urcați pe scară cu încălțăminte nepotrivită.
    • Nu folosiți scara dacă nu sunteți în deplină capacitate fizică.
    • Folosirea scării într-o anumită stare de sănătate, sub influența medicamentelor sau în urma abuzului de alcool ori de droguri poate fi periculoasă pentru siguranța persoanei.
    • Nu lucrați pe scară prea mult timp fără pauze regulate (oboseala este un risc). Nu folosiți scara dacă aceasta prezintă urme de murdărie, de ex. vopsea proaspătă, murdărie, ulei sau zăpadă.
    • Nu folosiți scara în exterior în condiții meteorologice nefavorabile, cum ar fi vântul puternic.
    • Nu utilizați scara ca un punte.
    • Nu modificați structura scării.
    • Nu deplasați scara în timp ce o persoană se află pe ea.
    • Nu este permisă folosirea scărilor cu articulație ca scări rezemate, cu excepția cazurilor în care primele sunt proiectate și pentru o astfel de utilizare.
    • Suprafețele orizontale care se aseamănă cu platforma unei scări, dar care nu sunt proiectate în acest scop (de exemplu, raft de lucru din plastic) trebuie să fie marcate în mod clar pe suprafață (dacă este necesar prin concepție).