{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
Pituus L | 0,69 m | |
Tikkaiden pituus | 0,69 m | |
Työskentelykorkeus n. | 2,25 m | |
Ulkoleveys alapäässä | 0,43 m | |
Portaan rakenne | porras | |
Saavutettavuus | molemminpuolinen | |
Paino | 4,4 kg | |
Tuotetyyppi | Seisovat tikkaat |
Tuotekoodi | 966520 2X3 | |
EAN / GTIN | 4045197795922 |