Drabina wolnostojąca ze stopniami z aluminium, wejście z dwóch stron, możliwa liczba stopni 2×3 – 2×5

Nr art.: 966520 2X3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba stopni Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Srebrna Srebrny szary
Prowadnica słupka kształt stożkowy
Dolna szerokość zewnętrzna 0,43 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 3
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 235 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Przykręcane
Wysokość robocza około 2,25 m
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Nachylenie 20 stopni
Możliwość chodzenia z obu stron
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 4,4 kg
Długość drabiny 0,69 m
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 966520 2X3
EAN / GTIN 4045197795922
Numer producenta 966520 2X3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stopnie i wzdłużnice z aluminium z zamocowanym na stałe połączeniem stopni ze wzdłużnicami, gł. 80 mm, stopnie z rowkami. Wysoka stabilność dzięki zastosowaniu konstrukcji stożkowej. Antypoślizgowe stopy. Nachylenie stopni 20°. Odstęp stopni 235 mm.

Norma:

Zgodnie z DIN EN 131.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Drabinę należy sprawdzić po dostarczeniu.
  • Przed każdym użyciem skontrolować wzrokowo drabinę pod kątem uszkodzeń i bezpiecznego użytkowania.
  • Przy wchodzeniu i schodzeniu należy mocno trzymać się drabiny.
  • Podczas prac na drabinie należy się jej mocno trzymać rękami, a gdy nie jest to możliwe, zastosować inne środki bezpieczeństwa.
  • Podczas transportu drabiny należy zapobiegać uszkodzeniom, np. poprzez odpowiednie mocowanie; upewnić się, że jest odpowiednio przymocowana/zabezpieczona.
  • Upewnić się, że drabina nadaje się do wybranego zastosowania.
  • W ramach użytku profesjonalnego przeprowadzić ocenę ryzyka z uwzględnieniem przepisów prawnych obowiązujących w kraju zastosowania.
  • Przy ustawianiu drabiny należy uwzględnić ryzyko kolizji, na przykład z pieszymi, pojazdami lub drzwiami.
  • W miarę możliwości należy zablokować drzwi (ale nie wyjścia ewakuacyjne) oraz okna w obszarze roboczym.
  • Jeżeli praca pod napięciem elektrycznym jest nieunikniona, nie używać drabin przewodzących prąd.
  • W przypadku stosowania na zewnątrz uwzględnić wiatr.
  • Jeśli drabina jest dostarczana z poprzeczkami stabilizującymi, które powinny zostać umieszczone przed pierwszym użyciem przez użytkownika, należy to zaznaczyć na drabinie oraz w instrukcji użytkowania.
  • Używać drabiny tylko z włożonym zabezpieczeniem przed rozsunięciem.

  • Niewłaściwe użytkowanie
    • Nie rozstawiać drabiny na zanieczyszczonym podłożu.
    • Nie wchodzić ani nie schodzić z odwróconą twarzą.
    • Należy unikać prac powodujących obciążenia poprzeczne drabiny, np. wierceń poprzecznych w materiałach pełnych.
    • Podczas korzystania nie używać ciężkiego lub nieporęcznego sprzętu.
    • Nie wspinać się po drabinie w nieodpowiednim obuwiu.
    • Nie używać drabiny w przypadku występowania ograniczeń natury fizycznej.
    • Niektóre uwarunkowania zdrowotne, przyjmowanie leków, nadużywanie alkoholu lub narkotyków mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas korzystania z drabiny.
    • Nie pozostawać na drabinie zbyt długo bez stosowania regularnych przerw (ryzyko zmęczenia). Nie używać zanieczyszczonej drabiny, np. mokrą farbą, brudem, olejem lub śniegiem.
    • Nie używać drabiny na zewnątrz w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, np. przy silnym wietrze.
    • Nie używać drabiny jako pomostu.
    • Nie zmieniać konstrukcji drabiny.
    • Nie przesuwać drabiny, stojąc na niej.
    • Drabiny wolnostojące nie mogą być używane jako drabiny przystawne, o ile nie są do tego przeznaczone.
    • Powierzchnie poziome, które są podobne do platformy drabiny wolnostojącej, lecz nie są przeznaczone do tego celu (np. półka robocza z tworzywa sztucznego), należy wyraźnie oznaczyć na powierzchni (jeżeli jest to konieczne ze względów konstrukcyjnych).