Sedia girevole da lavoro, espanso PU, con elemento scorrevole, bassa, Colore: BLACK

Codice art.: 965300 BLACK
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibilità successiva

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata sedia: 120

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
Serie Work-Tec
Esecuzione senza ruote
Larghezza seduta 460 mm
Profondità seduta 470 mm
Altezza schienale 580 mm
Modalità regolazione altezza Leva di regolazione altezza
Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
Regolazione continua dell’altezza si
Campo di regolazione altezza 450 mm - 630 mm
Materiale seduta Espanso PU
Materiale schienale Espanso PU
Materiale basamento a stella Acciaio
Colore materiale seduta nero
Esecuzione basamento a stella Elemento scorrevole
Esecuzione struttura portante Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Possibilità di adattamento coppia braccioli
Peso 14 kg
Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

Identificazione e classificazione

Codice articolo 965300 BLACK
copia
EAN / GTIN 4016849625102
copia
Codice del produttore 9020-2000-602-502217
copia
Produttore/persona responsabile Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descrizione

Esecuzione:

Sedile e schienale in morbido espanso PU. Di facile manutenzione, lavabili, robusti e resistenti contro acidi e soluzioni alcaline leggere, nonché agenti meccanici.
Imbottitura ergonomica consupporti lombarie pratiche maniglie.

Norma:

DIN 68877

Nota:

Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Work-Tec" Visualizza tutto