Sedia girevole da lavoro, Skintec, con rotelle, bassa, Colore: BLACK

Codice art.: 965301 BLACK
Sconto
391,00 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 3 gen 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Work-Tec
Denominazione originale prodotto Arbeitsdrehstuhl, Skintec, mit Rollen, niedrig, Farbe: BLACK
Colore nero
Altezza 630 mm
Altezza seduta 450 mm
Portata max. 120 kg
Es. regolabile in altezza sì
Esecuzione regolazione dell’altezza Molla a gas
Regolazione continua dell’altezza si
Regolazione dell’altezza min. 450 mm
Regolazione dell’altezza max. 630 mm
Normativa DIN 68877
Materiale telaio Acciaio
Supporto lombare sì
Altezza schienale 580 mm
Braccioli disponibili sì
Con braccioli no
Materiale seduta skay simil-pelle
Larghezza seduta 460 mm
Profondità seduta 470 mm
Peso 14 kg
Tipo di rotella Ruota piroettante
Freno di stazionamento, Ruota piroettante no
Numero di rotoli, Ruota piroettante 5 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 5 pz.
Campo di impiego Sedia
Tipo di prodotto sedia
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo 965301 BLACK
EAN / GTIN 4099883040650
Codice del produttore 9023-4000-602-502217
Produttore/persona responsabile Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descrizione

Esecuzione:

Elevato comfort di seduta grazie all’imbottitura morbida in schiuma. Superficie liscia e chiusa per una facile pulizia (design igienico senza giunti). Antiscivolo e indeformabile anche in caso di sollecitazioni prolungate. Privo di sostanze nocive (senza ftalati, senza PVC, senza plastificanti). Testato per la protezione antincendio secondo le norme DIN 1021-1 e -2. Imbottitura ergonomica con supporti lombari e pratiche maniglie.

Norma:

DIN 68877

Nota:

Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.