Arbejdsdrejestol, Skintec, med fødder, lav, Farve: BLACK

Art.-nr.: 965300 BLACK
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Work-Tec
Farve sort
Sædehøjde 450 mm
Bæreevne, maks. 120 kg
Højdeindstillelig ja
Højdeindstilling, udførelse gasfjeder
Trinløs højdejustering ja
Højdejustering min. 450 mm
Højdeindstilling maks. 630 mm
Standard DIN 68877
Materiale, underramme Stål
Lændestøtte ja
Med hovedstøtte ja
Ryglænshøjde 580 mm
Armlæn muligt ja
Med armlæn nej
Materiale, sædeflade kunstlæder
Siddebredde 460 mm
Siddedybde 470 mm
Vægt 14 kg
Produkttype stol
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 965300 BLACK
EAN/GTIN 4099883040636
Producentnummer 9020-4000-602-502217
Producent/ansvarlig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Betegnelse

Udførelse:

Høj siddekomfort takket være blødt polstret skumkerne. Glat, lukket overflade for nem rengøring (fugefrit hygiejnisk design). Skridsikker og formstabil, selv ved vedvarende belastning. Fri for skadelige stoffer (ingen ftalater, ingen PVC, ingen blødgørere). Brandbeskyttelsestestet iht. DIN EN 1021-1 og -2. Ergonomisk komfortpolstring med lændestøtter og praktiske skydegreb.

Norm:

DIN 68877

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.