Scaun rotativ de lucru, Skintec, cu glisor, de joasă înălţime, Culoare: BLACK

Cod articol.: 965300 BLACK
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Work-Tec
Culoarea negru
Înălţimea scaunului 450 mm
Capacitate portantă max. 120 kg
reglabil pe înălţime da
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc sub presiune
Reglare continuă pe înălţime da
Reglarea înălțimii min. 450 mm
Reglarea înălțimii max. 630 mm
Standard DIN 68877
Material cadru inferior Oţel
Suport lombar da
Cu tetieră da
Înălţimea spătarului 580 mm
Cotiere disponibile da
Cu cotiere nu
Materialul suprafeţei de aşezare Piele sintetică
Lăţimea scaunului 460 mm
Adâncimea scaunului 470 mm
Greutate 14 kg
Tip produs scaun
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 965300 BLACK
EAN / GTIN 4099883040636
Număr producător 9020-4000-602-502217
Producător/responsabil Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

Confort ridicat datorită miezului moale din spumă. Suprafață netedă, închisă, pentru o curățare ușoară (design Hygienic fără îmbinări). Antiderapant și stabil din punct de vedere dimensional, chiar și în cazul solicitării constante. Fără substanțe nocive (fără ftalați, fără PVC, fără plastifianți). Testat pentru protecție împotriva incendiilor conform DIN EN 1021-1 și -2. Capitonare confortabilă ergonomică cu suport lombar şi mânere practice de împingere.

Standard:

DIN 68877

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.