Werkdraaistoel, integraalschuim met glijdoppen, laag, Kleur: BLACK

Artikelnummer: 965300 BLACK
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Serie Work-Tec
Uitvoering zonder wielen
Zittingbreedte 460 mm
Zittingdiepte 470 mm
Rugleuning hoogte 580 mm
Hoogteverstelling type Hoogteverstelhendel
Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
traploze hoogteverstelling ja
Hoogteverstelling bereik 450 mm - 630 mm
Materiaal zitting Integraalschuim
Materiaal rugleuning Integraalschuim
Materiaal kruisvoet Staal
Kleur zittingmateriaal zwart
Kruisvoet uitvoering Glijdoppen
Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
Paar armleuningen aanpassing mogelijk ja
Gewicht 14 kg
Producttype Werkdraaistoel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 965300 BLACK
EAN/GTIN 4016849625102
Nummer fabrikant 9020-2000-602-502217
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Omschrijving

Uitvoering:

zitting en rugleuning van zacht integraal schuim. Gemakkelijk te onderhouden, afwasbaar, robuust en bestand tegen lichte zuren en logen, alsmede tegen mechanische invloeden. Bestand tegen rondvliegende vonken.
Ergonomisch comfortabele kussens met lendensteunen en praktische grepen.

Norm:

DIN 68877

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.