Pracovná otočná stolička, integrálna pena s klzákmi, nízka, Farba: BLACK

Č. pol.: 965300 BLACK
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Nosnosť Stolička: 120

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
Séria Work-Tec
Prevedenie bez koliesok
Šírka sedu 460 mm
Hĺbka sedu 470 mm
Operadlo Výška 580 mm
Prestavenie výšky Druh páka na nastavenie výšky
Prestavenie výšky Prevedenie Plynová pružina
prestavenie výšky bezúrovňové Áno
Prestavenie výšky Rozsah 450 mm - 630 mm
Materiál Sedadlo integrálna pena
Materiál Operadlo integrálna pena
Materiál základňa Oceľ
Farba Materiál sedadla čierna
Základňa Prevedenie klzák
Spodný rám Prevedenie 5-ramenný kríž
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia áno
Hmotnosť 14 kg
Druh produktu Pracovná otočná stolička

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 965300 BLACK
EAN/GTIN 4016849625102
Číslo výrobcu 9020-2000-602-502217
Výrobca/zodpovedná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Prevedenie:

Sedadlo a operadlo z mäkkej PU peny. Ľahko udržiavateľné, umývateľné, robustné a odolné voči ľahkým kyselinám a zásadám, ako aj mechanickým vplyvom.
Ergonomické pohodlné čalúnenie s bedrovou opierkou a praktickými madlami na tlačenie.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodávka bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka