Krzesło obrotowe, Skintec, ze ślizgami, niskie, kolor: BLACK

Nr art.: 965300 BLACK
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Work-Tec
Kolor Czarny
Maks. nośność 120 kg
z regulacją wysokości tak
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Sprężyna gazowa
Płynna regulacja wysokości tak
Min. regulacja wysokości 450 mm
Maks. regulacja wysokości 630 mm
Norma DIN 68877
Materiał podstawy stal
Podparcie lordozy tak
Wysokość oparcia: 580 mm
Możliwość zamontowania podłokietników tak
Z podłokietnikami nie
Materiał siedzenia sztuczna skóra
Szerokość siedziska 460 mm
Głębokość siedziska 470 mm
Masa 14 kg
Rodzaj produktu krzesło
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965300 BLACK
EAN / GTIN 4099883040636
Numer producenta 9020-4000-602-502217
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

Wysoki komfort siedzenia dzięki miękko wyściełanemu rdzeniowi z pianki. Gładka, zamknięta powierzchnia ułatwia czyszczenie (higieniczna konstrukcja bez użycia szwów). Nie ślizga się i zachowuje kształt, nawet przy długotrwałym obciążeniu. Nie zawiera substancji szkodliwych (ftalanów, PVC ani plastyfikatorów). Przetestowane pod kątem ochrony przeciwpożarowej zgodnie z normą DIN EN 1021-1 i -2. Ergonomiczna, komfortowa tapicerka z podparciem kręgów lędźwiowych i z praktycznymi, przesuwnymi uchwytami.

Norma:

DIN 68877.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.