• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Sedia girevole da lavoro, skay simil-pelle, con rotelle, bassa, Colore: BLACK

Codice art.: 965307 BLACK
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Work-Tec
Colore nero
Altezza seduta 450 mm
Portata max. 120 kg
Regolabile in altezza
Esecuzione regolazione dell’altezza Molla a gas
Regolazione dell’altezza min. 450 mm
Regolazione dell’altezza max. 630 mm
Normativa DIN 68877
Materiale telaio Acciaio
Supporto lombare
Altezza schienale 580 mm
Braccioli disponibili
Con braccioli
Materiale seduta skay simil-pelle
Larghezza seduta 460 mm
Profondità seduta 470 mm
Peso 13,5 kg
Tipo di rotella Ruota piroettante
Numero di rotoli, Ruota piroettante 5 pz.
Numero di rotelle / ruote 5 pz.
Campo di impiego Sedia
Tipo di prodotto sedia
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 965307 BLACK
EAN / GTIN 4016849626659
Codice del produttore 9023-0551-602-502217
Produttore/persona responsabile Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descrizione

Esecuzione:

Sedile e schienale con rivestimento in simil-pelle, comodi e morbidi. Lavabili e di facile manutenzione.
Imbottitura ergonomica con supporti lombari e pratiche maniglie.

Norma:

DIN 68877

Nota:

Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.