• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

UNI-Box h 48 mm, larghezza×Profondità: 96X96mm

Codice art.: 960910 96X96
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

larghezza×Profondità (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 48 mm
Altezza interna 42 mm
Larghezza 96 mm
Larghezza interna 85 mm
Profondità 96 mm
Profondità interna 85 mm
Materiale Plastica ABS
Predisposizione per copertura si
Impilabile si
Fissaggio su tappetino a nodi si
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960910 96X96
copia
EAN / GTIN 4037519001217
copia
Codice del produttore AQ-0105-CH8000
copia
Produttore/persona responsabile rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de

Descrizione

Nota:

Pannelli base per l’alloggiamento di scatole vedi n. art. 961140.