• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

UNI-Box h 48 mm, larghezza×Profondità: 96X192mm

Codice art.: 960910 96X192

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 48 mm
Altezza interna 42 mm
Larghezza 96 mm
Larghezza interna 85 mm
Profondità 192 mm
Profondità interna 181 mm
Materiale Plastica ABS
Predisposizione per copertura si
Impilabile si
Fissaggio su tappetino a nodi si
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960910 96X192
EAN / GTIN 4037519001415
Codice del produttore AQ-0106-CH8000
Produttore/persona responsabile rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de

Descrizione

Nota:

Pannelli base per l’alloggiamento di scatole vedi n. art. 961140.