UNI-BOX 48 mm de altura, anchura×profundidad: 96X96mm

Número de artículo: 960910 96X96
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura×profundidad (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Artículo completo
Color, negro Gris antracita
Material Plástico
Color negro
Altura 48 mm
Anchura 96 mm
Profundidad 96 mm
Altura útil 42 mm
Anchura útil 85 mm
Profundidad útil 85 mm
Material Polipropileno (PP)
Forma asa Sin mango
Apilable
Preparación para Tapa
Contenido pieza única
Tipo de producto Cajas de almacenamiento a la vista

Identificación y clasificación

Número de artículo 960910 96X96
EAN / GTIN 4037519001217
Número del fabricante AQ-0105-CH8000
Fabricante/responsable rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 Hergensweiler/Lindau, Deutschland, www.rose-plastic.de

Descripción

Nota:

Encontrará placas base para el alojamiento de los estuches en n.º 961140.