UNI-BOX Korkeus 48 mm 96X96 mm

Tuote nro.: 960910 96X96
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 527 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 48 mm
Sisäkorkeus 42 mm
Leveys 96 mm
Sisäleveys 85 mm
Syvyys 96 mm
Sisäsyvyys 85 mm
Materiaali ABS-muovia
valmius kattamiseen kyllä
Pinottava kyllä
Kiinnitys aallotettuun alustaan kyllä
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960910 96X96
EAN / GTIN 4037519001217
Valmistajan numero AQ-0105-CH8000

Kuvaus

Ohje:

Pohjalevyt koteloiden kiinnittämistä varten - katso nro 961140.
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
    leveys×syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin