{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Visina | 48 mm | |
| Unutarnja visina, | 42 mm | |
| širina | 96 mm | |
| Unutarnja širina | 85 mm | |
| Dubina | 96 mm | |
| Unutarnja dubina | 85 mm | |
| Materijal | ABS plastika | |
| pripremljeno za poklopac | Da | |
| s mogućnošću slaganja jednog na drugo | Da | |
| Fiksiranje na podlošku s bradavicama | Da | |
| Vrsta proizvoda | Spremnik za sitni inventar |
| Broj artikla | 960910 96X96 | |
| EAN / GTIN | 4037519001217 | |
| Broj proizvođača | AQ-0105-CH8000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de |