Scrittoio, Modello: 1

Codice art.: 956840 1
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 400 mm
Profondità 351 mm
smussatura inferiore dell’altezza 20 mm
Tipo di prodotto Mensola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 956840 1
copia
EAN / GTIN 4062406128272
copia
Codice del produttore 956840 1
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Da applicare sui pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.