Stojan na písanie 1

Č. pol.: 956840 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 400 mm
Hĺbka 351 mm
spodné lemovanie výška 20 mm
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 956840 1
EAN/GTIN 4062406128272

Popis

Vhodné pro:

Na zavesenie do perforovaných panelov □ 9×9 mm v rastri 37 mm.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.