Ploča za pisanje 1

Artikl br.: 956840 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 400 mm
Dubina 351 mm
unutarnji rub visina 20 mm
Vrsta proizvoda Polica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 956840 1
EAN / GTIN 4062406128272

Opis

Odgovara:

Za vješanje na perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.