Schrijftableau, Type: 1

Artikelnummer: 956840 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 400 mm
Diepte 351 mm
onderste rand hoogte 20 mm
Producttype Aflegbord

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 956840 1
EAN/GTIN 4062406128272
Nummer fabrikant 956840 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Inhaakbaar in geperforeerde wanden □ 9×9 mm in raster van 37 mm.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Meld u aan