Suport pentru scris, Tip: 1

Cod articol.: 956840 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Lăţime 400 mm
Adâncime reglabilă nu
Adâncime 351 mm
Unghi de înclinare 15 grade; 20 grade
Execuţia raftului de depozitare Plieri; consolă
Plieri În față jos
Înălțimea marginii frontale 20 mm
Tip produs rafturi
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 956840 1
EAN / GTIN 4062406128272
Număr producător 956840 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Pentru agăţare în panourile perforate cu găuri □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.