Kirjoitusalusta 1

Tuote nro.: 956840 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 400 mm
Syvyys 351 mm
Taivutetun alareunan korkeus 20 mm
Tuotetyyppi Säilytyshylly

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 956840 1
EAN / GTIN 4062406128272

Kuvaus

Sopii:

Ripustettavaksi reikäseinäelementteihin □ 9×9 mm, reikäväli 37mm.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.