Supporto per bobine di cavi GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Modello: 3

Codice art.: 955801 3
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 185 mm
Larghezza 193 mm
Profondità 217 mm
Larghezza utile 168 mm
Profondità utile 200 mm
⌀ Filo in acciaio 6 mm
Tipo di prodotto Portarotolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955801 3
copia
EAN / GTIN 4062406573607
copia
Codice del produttore 955801 3
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per rotoli di cavi in plastica con inserto in alluminio (Dim. 3 e 5), fildiferro di ⌀ 6 mm con guida frenacavi, che impedisce uno srotolamento non frenato dei cavi. Il fildiferro è regolabile in profondità. L’asse in alluminio con ⌀ 12 mm viene inserito nel supporto in plastica dall’alto, agevolando così la sostituzione dei rotoli di cavi. Diametro massimo dei rotoli di cavi: 200 mm.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.
Con 3 bloccacavi.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base comprese.