GARANT easyFix kabelių ritės laikiklis, ⌀ 6 mm, Tipas: 3

Prekės Nr.: 955801 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GARANT easyFix
Gamintojo pavadinimas GARANT easyFix Kabelrollenhalter, ⌀ 6 mm, Typ: 3
Spalva pilkas
Tinka Kabelis / laidas
Laikiklių skaičius 3
Naudingasis plotis 168 mm
Naudingasis gylis 200 mm
Naudingasis aukštis 185 mm
Pagrindo plokštės medžiaga iš plastiko
Ašies skersmuo 12 mm
Vielos medžiaga plienas
Vielos skersmuo 6 mm
Produkto rūšis popieriaus ritinėlių laikiklis
Medžiaga iš plastiko
Plotis 193 mm
Gylis 217 mm
Aukštis 185 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955801 3
EAN / GTIN 4062406573607
Gamintojo numeris 955801 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plastikinis troso ritės laikiklis su aliuminio įdėklu (dyd. 3 ir 5), vielos laikiklis ⌀ 6 mm su trosiniu stabdžiu, neleidžia trosams išsivynioti be stabdymo. Vielos laikiklio aukštį galima reguliuoti. Aliumininė ašis ⌀ 12 mm iš viršaus įkišama į plastikinį laikiklį, kad būtų lengviau pakeisti kabelių rites. Maksimalus kabelių ričių skersmuo – 200 mm.
Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.
su 3 trosiniais stabdžiais.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Tiekiama:

Tinkamos bazinės plokštės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "GARANT easyFix" Peržiūrėti viską