{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | GARANT easyFix | |
| Denumirea producătorului | GARANT easyFix Kabelrollenhalter, ⌀ 6 mm, Typ: 3 | |
| Culoarea | gri | |
| Recomandat pentru | Cablu | |
| Număr de suporturi | 3 | |
| Lăţime utilă | 168 mm | |
| Adâncime utilă | 200 mm | |
| Înălţimea utilă | 185 mm | |
| Materialul plăcii de bază | plastic | |
| Diametrul axului | 12 mm | |
| Materialul sârmei | oțel | |
| Diametru sârmă | 6 mm | |
| Tip produs | Suport de role | |
| Material | plastic | |
| Lăţime | 193 mm | |
| Adâncime | 217 mm | |
| Înălţime | 185 mm |
| Cod articol | 955801 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406573607 | |
| Număr producător | 955801 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |