{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | GARANT easyFix | |
| Denominazione originale prodotto | GARANT easyFix Kabelrollenhalter, ⌀ 6 mm, Typ: 5 | |
| Colore | grigio | |
| Per | Cavo | |
| Numero alloggiamenti | 5 | |
| Larghezza utile | 278 mm | |
| Profondità utile | 200 mm | |
| Altezza utile | 185 mm | |
| Materiale piastra di supporto | plastica | |
| Diametro asse | 12 mm | |
| Materiale filo | acciaio | |
| Diametro filo | 6 mm | |
| Tipo di prodotto | Portarotolo | |
| Materiale | plastica | |
| Larghezza | 304 mm | |
| Profondità | 217 mm | |
| Altezza | 185 mm |
| Codice articolo | 955801 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406573614 | |
| Codice del produttore | 955801 5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |