Držák kabelového bubnu GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Typ: 3

Artiklové číslo: 955801 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GARANT easyFix
Označení výrobce GARANT easyFix Kabelrollenhalter, ⌀ 6 mm, Typ: 3
Barva Šedá
Vhodné pro Kabel
Počet uchycení 3
Užitná šířka 168 mm
Užitná hloubka 200 mm
Užitná výška 185 mm
Materiál základní desky plast
Průměr osy 12 mm
Materiál drátu ocel
Průměr drátu 6 mm
Druh produktu Držák na kotouče
Materiál plast
Šířka 193 mm
Hloubka 217 mm
Výška 185 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955801 3
EAN / GTIN 4062406573607
Číslo výrobce 955801 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plastový držák na kabelovou cívku s hliníkovou vložkou (vel. 3 a 5), drátová spona ⌀ 6 mm s brzdou kabelu zabraňují nebrzděnému odvíjení kabelu. Drátovou sponu lze hloubkově nastavovat. Hliníková osa ⌀ 12 mm se vkládá do plastového držáku shora, čímž je usnadněna výměna kabelové cívky. Maximální průměr kabelové cívky 200 mm.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.
Se 3 kabelovými brzdami.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.