• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Parete divisoria aggiuntiva (1 piantana e 3 pannelli forati) su un lato, Larghezza: 1000mm

Codice art.: 955431 1000
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 2.125 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 660 mm
Carico massimo campo 200 kg
Esecuzione pannello forato monofronte
Peso 25 kg
Tipo di prodotto Pannello forato per espositore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955431 1000
copia
EAN / GTIN 4062406163297
copia
Codice del produttore 955431 1000
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Piantane (tubo in acciaio 60×40×2 mm) con regolazione livello, fessurazioni sul lato anteriore e posteriore per agganciare ripiani ecc. Boccole filettate sul lato interno delle piantane per il montaggio (a vite) dei pannelli forati n. art. 928070; 928071.
Pannelli forati in lamiera di acciaio □ 9x9 mm con passo da 37 mm per l´alloggiamento degli accessori per pannelli forati e dei ganci e supporti GARANT easyFix.

Uso:

Come elementi divisori e per l'esposizione flessibile e facilmente individuabile di utensili.

Verniciatura:

Pannelli forati grigio chiaro RAL 7035, piantane antracite RAL 7016 termoverniciati.