Cloison d’appoint (1 montant et 3 panneaux perforés) une face 1000 mm

Réf.: 955431 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Type de construction: Construction en tube d’acier
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d’acier
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 2 125 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 660 mm
Charge maximale 200 kg
Exécution panneau perforé une face
Poids 25 kg
Type de produit Présentoir pour panneaux perforés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955431 1000
EAN / GTIN 4062406163297

Description

Exécution:

Montants (tube d’acier 60×40×2 mm) avec compensation de niveau et parois crantées à l’avant et à l’arrière pour fixation de tablettes, etc. Inserts filetés à l’intérieur des montants pour montage (par vis) des panneaux perforés 928070; 928071.
Panneaux perforés en tôle d'acier □ 9x9 mm au pas de 37 mm pour accueillir des accessoires pour panneaux perforés ainsi que des crochets et supports Easyfix.

Utilisation:

Comme cloison entre deux pièces, protection contre les regards indiscrets et rangement d’outils clair et flexible.

Coloris:

Panneaux perforés gris clair RAL 7035, montants anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires