Predlžovacia priečka (1 stĺpik a 3 dierované steny) jednostranná, Šírka: 1000

Č. pol.: 955431 1000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 2 125 mm
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 660 mm
maximálne zaťaženie poľa 200 kg
Dierovaná stena Prevedenie jednostranná
Hmotnosť 25 kg
Druh produktu Stojan z dierovanej steny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 955431 1000
EAN/GTIN 4062406163297
Číslo výrobcu 955431 1000
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Stojany (oceľové rúrky 60 × 40 × 2 mm) s vyrovnávacími a závesnými otvormi vpredu a vzadu na umiestnenie políc atď. Závitové puzdrá na vnútornej strane stĺpikov na montáž (skrutkovanie) dierovaných stien č. 928070, 928071.
Perforované steny z oceľového plechu □ 9 × 9 mm v rastri 37 mm na upevnenie príslušenstva perforovaných stien, a držiakov a háčikov GARANT easyFix.

Použitie:

Ako deliaca stena, zástena na ochranu súkromia a na prehľadné a flexibilné uloženie náradia.

Lakování:

Dierované steny v svetlosivej farbe RAL 7035, stĺpiky v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka