Dělicí příčka jako nástavba (1 sloupek a 3 děrované stěny) jednostranná, Šířka: 1000mm

Artiklové číslo: 955431 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Lochwände
Popsaná část, Antracitová šedá Standsäulen
Barva Šedá; Šedá
Povrch s práškovým lakem; s práškovým lakem
Druh produktu děrovaná stěna
Šířka 1 000 mm
Výška 2 125 mm
Hloubka 660 mm
Hmotnost 25 kg
Tvar otvoru čtyřhranné
Rozměr otvoru 9 mm
Rozteč otvorů (mřížka) 37 mm
Nosnost max. 200 kg
Děrovaná stěna provedení Lze osadit jednostranně
Materiál ocel; Ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955431 1000
EAN / GTIN 4062406163297
Číslo výrobce 955431 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sloupky (ocelová trubka 60×40×2 mm) s vyvážením rovin a závěsnými drážkami na přední a zadní straně k uchycení polic atd. Závitová pouzdra na vnitřní straně sloupků k montáži (montáž přišroubováním) děrovaných stěn č. 928070; 928071.
Děrované stěny z ocelového plechu □ 9x9 mm v 37 mm rastru pro uchycení příslušenství k děrovaným stěnám a háky a držáky GARANT easyFix.
Děrovaná stěna

Použití:

Jako příčky, paravány a k přehlednému a flexibilnímu uskladnění nástrojů.

Lakování:

Děrované stěny světle šedá RAL 7035, sloupky antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.