• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pannello forato bifacciale, Per modello: 1000

Codice art.: 928071 1000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 481 mm
Larghezza 920 mm
Profondità 25 mm
Per modello 1000
Portata 100 kg
Esecuzione pannello forato bifronte
Peso 12 kg
Tipo di prodotto Pannello forato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928071 1000
EAN / GTIN 4062406112691
Codice del produttore 928071 1000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il pannello forato in esecuzione bifacciale può essere attrezzato su entrambi i lati senza alcuna restrizione.
Pannelli forati in lamiera di acciaio profilata, □ di 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento dei relativi accessori.
In lamiera di acciaio robusta e profilata per l’aggancio e la custodia degli utensili.

Per:

Da avvitare tra le piantane di supporto n. art. 928010, in carrelli portamateriali n. art. 918590 e per separatori lisci n. art. 955430 e 955431.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Accessori per pannelli forati: vedi Gruppo 95.

Warning:

Uso previsto
  • Utilizzare il banco da lavoro solo in condizioni tecnicamente ottimali.
  • Risolvere immediatamente tutte le anomalie che possono mettere a rischio la sicurezza.
  • Montare i componenti solo nei fori previsti. Modificare e adattare solo utilizzando accessori approvati da Hoffmann Group.
  • Per uso industriale in ambienti interni.
  • Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in un ambiente asciutto.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra il banco da lavoro.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non usare in zone con pendenze o dislivelli.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non esporla ad acqua, precipitazioni e impurità.
  • Non usare in zone con superfici vacillanti e instabili.
  • Non sovraccaricare il banco da lavoro, il piano di lavoro, i cassetti e le mensole.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.