Chiave maschio piegata per viti Torx® e a testa esagonale, Numero degli utensili: 22

Codice art.: 953141 22
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
Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×10
Larghezza 200 mm
Profondità 250 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 10
Numero degli utensili 22
Esecuzione con giraviti
Peso 0,954 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 953141 22
copia
EAN / GTIN 4062406156701
copia
Codice del produttore 953141 22
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953141: 1 pz.
Set di chiavi maschio piegate esagonali GARANT n. art. 627132 Dim. 9: 1 pz.
Set di chiavi maschio piegate GARANT per viti con impronta Torx® n. art. 625025 Dim. 13 (TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 pz.