L formos raktai Torx® ir 6-briauniams varžtams, Įrankių skaičius: 22

Prekės Nr.: 953141 22
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 22 vnt.
Spalvų tonai, oranžinės spalvos Gryna oranžinė
Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Aprašyta dalis Sechskant-Halterung; Deckschicht Hartschaumeinsatz; TORX®-Halterung
Gamintojo pavadinimas Winkelschraubendreher für Torx® und 6-kant, Anzahl der Werkzeuge: 22
Spalva mėlyna; pilkas; oranžinės spalvos
Modelis lenktos
Įrankių skaičius 22
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX® varžtams TX5; TX6; TX7; TX8; TX9
Su rutuline galvute ne
Produkto rūšis Lenkti atsuktuvai
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.
Bendras ilgis 250 mm
Rinkinys taip
Pavara rankena
Perdava vidiniams TORX® varžtams
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 953141 22
EAN / GTIN 4062406156701
Gamintojo numeris 953141 22
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953141: 1 vnt.
GARANT 6-briaunių raktų rinkinys Nr. 627132 dyd. 9: 1 vnt.
GARANT lenktų raktų rinkinys vidiniams Torx® varžtams Nr. 625025 dyd. 13 (komplekte yra dyd. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 vnt.