Chiavi maschio piegate per viti Torx®, con funzione di fermo MagicSpring®, Numero di giraviti: 13

Codice art.: 625025 13
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
Numero di giraviti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di giraviti 13
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie zincato
Testa sferoidale sul fianco lungo no
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625025 13
copia
EAN / GTIN 4045197609281
copia
Codice del produttore 625025 13
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito, interamente temprato (tenace). Fianco lungo con spina di tenuta elastica MagicSpring® a partire da Dim. TX6 per il fissaggio affidabile delle viti Torx®.
Il supporto in plastica permette di sfilare ogni singola chiave senza dover spostare le altre.

Materiale:

Acciaio al cromo vanadio, zincato galvanicamente.

Fornitura:

Cad. 1 chiave maschio piegata n. art. 625020: TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45
Riposte in: Supporto in plastica