Klucze kątowe do wkrętów Torx® i 6-kątnych, liczba narzędzi: 22

Nr art.: 953141 22
Rabat
608,43 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
82 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów
22 szt.
Szerokość pianki
200 mm
Odcień, Szare
Szary antracytowy
Część opisana, Szary antracytowy
Hartschaumeinsatz
Głębokość pianki
250 mm
Wysokość pianki
30 mm
Szerokość pianki w G
8
Głębokość pianki w G
10
pasuje go wysokości szuflady min.
75 mm
Opakowanie
tworzywo piankowe / pianka sztywna
Wersja
odsadzone
Liczba narzędzi
22
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn.
TX5
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym
TX6
Kolor
Niebieskie; Szare; Pomarańczowy
Rodzaj produktu
Wkrętaki kątowe
Zestaw
tak
Napęd
Brak
Człon
Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.
Zawartość
Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 953141 22
EAN / GTIN 4062406156701
Numer producenta 953141 22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953141: 1 szt.
Zestaw kluczy trzpieniowych 6-kątnych GARANT nr 627132 rozm. 9: 1 szt.
Zestaw wkrętaków kątowych GARANT do śrub Torx® nr 625025 rozm. 13 (TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 szt.