• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cassettiera su ruote, Altezza mm / Numero di cassetti: 710/0

Codice art.: 943225 710/0
copia

Seleziona la variante e la quantità

Altezza mm / Numero di cassetti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Larghezza × Profondità in E 36×36 E
Altezza 710 mm
Larghezza 717 mm
Profondità 725 mm
Larghezza in E 36E
Profondità in E 36E
Altezza utile 450 mm
Altezza utile per cassetti 450 mm
Altezza utile corpo per cassetti 450 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 100 mm
⌀ Ruota fissa 100 mm
⌀ Ruota piroettante 100 mm
Con sponda di contenimento si
Numero dei cassetti 0
Portata massima 600 kg
Materiale mensola Lamiera di acciaio con gomma scanalata
Appoggio
Esecuzione su ruote; per dotazione personalizzata
Esecuzione sponda di contenimento su 4 lati
Maniglia trasportabile
Posizionamento maniglia trasportabile Fronte
Peso 55 kg
Tipo di prodotto Carrello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 943225 710/0
copia
EAN / GTIN 4045197556295
copia
Codice del produttore 943225 710/0
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera di ⌀ 100 mm, con freno. Con sponda di contenimento su 4 lati, tappetino in gomma scanalata e 2 maniglie. Chiusura centralizzata. Cassetti a estrazione totale come descritto al n. art. 943021, muniti di cricchetto di sicurezza per impedire l'apertura durante il trasporto.
Cassetti con 75 kg di portata.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, esecuzione termoverniciata.

Nota:

In abbinamento alla dotazione dei cassetti n. art. 943011 e 943021 viene fornito automaticamente il cricchetto di sicurezza.