{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lăţime×adâncime în E | 36×36 E | |
Înălţime | 710 mm | |
Lăţime | 717 mm | |
Adâncime | 725 mm | |
Lăţime în E | 36E | |
Adâncime în E | 36E | |
Înălţimea utilă | 450 mm | |
Înălţimea utilă pentru sertare | 450 mm | |
Înălţime utilă carcasă sertare | 450 mm | |
Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
⌀ roţii | 100 mm | |
⌀ roţii fixe | 100 mm | |
⌀ rolei de ghidaj | 100 mm | |
Cu margine împotriva alunecării | da | |
Număr de sertare | 0 | |
Capacitate portantă maximă | 600 kg | |
Materialul tăvii | Tablă de oţel cu cauciuc cu caneluri | |
Tavă | da | |
Execuţie | mobilă; pentru echiparea individuală | |
Execuţia marginii împotriva alunecării | pe 4 părţi | |
Mâner de împingere | da | |
Amplasarea mânerului cu împingere | Partea frontală | |
Greutate | 55 kg | |
Tip produs | Cărucior de montaj |
Cod articol | 943225 710/0 | |
EAN / GTIN | 4045197556295 |