Montagewagen 710/0

Artikelnummer: 943225 710/0
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte×diepte in E 36×36 E
Hoogte 710 mm
Breedte 717 mm
Diepte 725 mm
Breedte in E 36E
Diepte in E 36E
Nuttige hoogte 450 mm
Nuttige hoogte voor lades 450 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte 450 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 100 mm
Wiel-⌀ bokwiel 100 mm
Wiel-⌀ zwenkwiel 100 mm
met afrolrand ja
Aantal lades 0
Maximale belastbaarheid 600 kg
Materiaal aflegbord Plaatstaal met rubberen ribbelplaat
Aflegbord ja
Uitvoering verrijdbaar; Naar keuze te configureren
Afrolrand uitvoering 4-zijdig
Greep ja
Plaatsing greep Voorzijde
Gewicht 55 kg
Producttype Montagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 943225 710/0
EAN/GTIN 4045197556295

Omschrijving

Uitvoering:

Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen ⌀ 100 mm, met vergrendeling. Met afrolrand aan 4 zijden, geribbelde rubbermat en 2 handgrepen. Afsluitbaar via centrale vergrendeling. Volledig uittrekbare lades zoals onder nr. 943021 beschreven, bovendien voorzien van individuele ontgrendeling − om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan.
Lades belastbaar tot 75 kg.

Kleur:

Kastromp lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Wordt in combinatie met lades nr. 943011 en 943021 automatisch met individuele ladeontgrendeling geleverd.

Geschikte producten

Reserveonderdelen